Stren-flex Tca1-903-16 | Web Sling Üçgen Gerdanlık 16 ft 4800b W 3 In | 30h938 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREN-FLEX TCA1-903-16 Ağ Askısı Üçgen Gerdanlık 16 ft 4800b W 3 In | AC4RQU 30H938

STREN-FLEX TCA1-903-16 Web Sapan Üçgen Gerdanlık 16ft 4800b W 3 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4RQU Modeli: TCA1-903-16Çapraz Referans: 30H938
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
€767.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi9600 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi3800 lb
RenkSarı
Göz uzunluğu11 "
uzunluk16ft.
MalzemeNaylon
Kat Sayısı1
Sling Değerlendirmesi1 yazın
Askı TipiÜçgen ve Gerdanlık (Alüminyum)
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi4800 lb
Dayanıklı Kapak GiyinHayır
Web SınıfıZor görev
genişlik3"
İplik KaplamaTehlikesiz Akrilik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)5.46
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiGöz uzunluğuuzunlukAskı TipiDikey Bağlantı KapasitesigenişlikÜcret
STREN-FLEX TCS1-902-4 Web Sling Üçgen Gerdanlık 4ft L 3200 Lb Kapak | AB8HEL 25K504 TCS1-902-46400 lb2500 lb10 "4ft.Üçgen ve Gerdanlık (Çelik)3200 lb2"€333.34
STREN-FLEX TCS1-902-8 Web Sling Üçgen Gerdanlık 8ft L 3200 Lb Kapak | AB8HEM 25K505 TCS1-902-86400 lb2500 lb10 "8ft.Üçgen ve Gerdanlık (Çelik)3200 lb2"€315.92
STREN-FLEX TCS1-902-12 Web Sling Üçgen Gerdanlık 12ft L 3200 Lbcap | AB8HEN 25K506 TCS1-902-126400 lb2500 lb10 "12ft.Üçgen ve Gerdanlık (Çelik)3200 lb2"€352.25
STREN-FLEX TCS1-902-18 Web Sling Üçgen Gerdanlık 18ft L 3200 Lbcap | AB8HEP 25K507 TCS1-902-186400 lb2500 lb10 "18ft.Üçgen ve Gerdanlık (Çelik)3200 lb2"€372.04
STREN-FLEX TCS1-902-20 Ağ Sapan Üçgen Gerdanlık 20ft L 3200 Lbcap | AB8HEQ 25K508 TCS1-902-206400 lb2500 lb10 "20ft.Üçgen ve Gerdanlık (Çelik)3200 lb2"€378.75
STREN-FLEX TCS1-903-4 Web Sling Üçgen Gerdanlık 4ft L 4800 Lb Kapak | AB8HER 25K509 TCS1-903-49600 lb3800 lb11 "4ft.Üçgen ve Gerdanlık (Çelik)4800 lb3"€516.92
STREN-FLEX TCS1-903-8 Web Sling Üçgen Gerdanlık 8ft L 4800 Lb Kapak | AB8HET 25K510 TCS1-903-89600 lb3800 lb11 "8ft.Üçgen ve Gerdanlık (Çelik)4800 lb3"€518.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREN-FLEX TCA1-903-16 Web Sapan Üçgen Gerdanlık 16ft 4800b W 3 In
€767.98 / Adet