Stren-flex Tta1-904-14 | 30j056 Ağ Askısı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREN-FLEX TTA1-904-14 Web Sling Üçgen Üçgen 14 Ayak 6400b W 4 In | AC4RWZ 30J056

STREN-FLEX TTA1-904-14 Web Sapan Üçgen Üçgen 14 Feet 6400b W 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4RWZ Modeli: TTA1-904-14Çapraz Referans: 30J056
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
€903.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi12,800 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi5000 lb
RenkSarı
Göz uzunluğu12 "
uzunluk14ft.
MalzemeNaylon
Kat Sayısı1
Sling Değerlendirmesi2 yazın
Askı TipiÜçgen ve Üçgen (Alüminyum)
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi6400 lb
Dayanıklı Kapak GiyinHayır
Web SınıfıZor görev
genişlik4"
İplik KaplamaTehlikesiz Akrilik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.13
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)32.13
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiGöz uzunluğuuzunlukAskı TipiDikey Bağlantı KapasitesigenişlikÜcret
STREN-FLEX TTS1-902-3 Web Sling Üçgen Üçgen 3 Ayak 3200b W 2 Giriş | AC4RRF 30H949 TTS1-902-36400 lb2500 lb10 "3ft.Üçgen ve Üçgen (Çelik)3200 lb2"€296.89
STREN-FLEX TTS1-902-4 Web Sling Üçgen Üçgen 4 Ayak 3200b W 2 In | AC4RRG 30H950 TTS1-902-46400 lb2500 lb10 "4ft.Üçgen ve Üçgen (Çelik)3200 lb2"€300.39
STREN-FLEX TTS1-902-6 Ağ Sapan Üçgen Üçgen 6 Feet 3200b W 2 In | AC4RRH 30H951 TTS1-902-66400 lb2500 lb10 "6"Üçgen ve Üçgen (Çelik)3200 lb2"€307.43
STREN-FLEX TTS1-902-8 Web Sling Üçgen Üçgen 8 Ayak 3200b W 2 In | AC4RRJ 30H952 TTS1-902-86400 lb2500 lb10 "8ft.Üçgen ve Üçgen (Çelik)3200 lb2"€314.48
STREN-FLEX TTS1-902-10 Web Sling Üçgen Üçgen 10 Ayak 3200b W 2 In | AC4RRK 30H953 TTS1-902-106400 lb2500 lb10 "10ft.Üçgen ve Üçgen (Çelik)3200 lb2"€321.52
STREN-FLEX TTS1-902-12 Web Sling Üçgen Üçgen 12 Ayak 3200b W 2 In | AC4RRL 30H954 TTS1-902-126400 lb2500 lb10 "12ft.Üçgen ve Üçgen (Çelik)3200 lb2"€328.56
STREN-FLEX TTS1-902-14 Ağ Sapan Üçgen Üçgen 14 Feet 3200b W 2 In | AC4RRM 30H955 TTS1-902-146400 lb2500 lb10 "14ft.Üçgen ve Üçgen (Çelik)3200 lb2"€335.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREN-FLEX TTA1-904-14 Web Sapan Üçgen Üçgen 14 Feet 6400b W 4 In
€903.92 / Adet