Stren-flex Tts2-903-16 | 30j007 Ağ Askısı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREN-FLEX TTS2-903-16 Web Sling Üçgen Üçgen 16 Ayak 8900 Lb. Genişlik 3 In | AC4RUW 30J007

STREN-FLEX TTS2-903-16 Web Sapan Üçgen Üçgen 16 Feet 8900 Lb. Genişlik 3 inç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4RUW Modeli: TTS2-903-16Çapraz Referans: 30J007
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
€649.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi17,800 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi7200 lb
RenkSarı
Göz uzunluğu11 "
uzunluk16ft.
MalzemeNaylon
Kat Sayısı2
Sling Değerlendirmesi2 yazın
Askı TipiÜçgen ve Üçgen (Çelik)
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi8900 lb
Dayanıklı Kapak GiyinHayır
Web SınıfıZor görev
genişlik3"
İplik KaplamaTehlikesiz Akrilik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.3
Gemi yüksekliği (cm)10.54
Gemi uzunluğu (cm)37.54
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiDikey Bağlantı KapasitesigenişlikGöz uzunluğuuzunlukKat SayısıÜcret
STREN-FLEX TCS1-904-4 Web Sling Üçgen Gerdanlık 4ft L 6400 Lb Kapak | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "4ft.1€792.03
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web Sling Üçgen Gerdanlık 8ft L 6400 Lb Kapak | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "8ft.1€816.45
STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling Üçgen Gerdanlık 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "12ft.1€840.83
STREN-FLEX TCS1-904-18 Web Sling Üçgen Gerdanlık 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "18ft.1€877.24
STREN-FLEX TCS1-904-20 Web Sling Üçgen Gerdanlık 20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "20ft.1€923.61
STREN-FLEX TCS1-906-4 Web Sling Üçgen Gerdanlık 4ft L 9600 Lb Kapak | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 Derece ila 194 Derece F19,200 lb7600 lb9600 lb6"16 "4ft.1€1,359.41
STREN-FLEX TCS1-906-8 Ağ Sapan Üçgen Gerdanlık 8ft L 9600 Lb Kapak | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 Derece ila 194 Derece F19,200 lb7600 lb9600 lb6"16 "8ft.1€1,387.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREN-FLEX TTS2-903-16 Web Sapan Üçgen Üçgen 16 Feet 8900 Lb. Genişlik 3 inç
€649.74 / Adet