STREN-FLEX TTS2-906-20 Web Sling Triangle Triangle 20ft 18000 Lb. Width 6 In | AC4RVV 30J029

STREN-FLEX TTS2-906-20 Web Sapan Üçgen Üçgen 20ft 18000 Lb. Genişlik 6 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4RVV Modeli: TTS2-906-20Çapraz Referans: 30J029

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,599.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi36,000 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi14,500 lb
RenkSarı
Göz uzunluğu16 "
uzunluk20ft.
MalzemeNaylon
Kat Sayısı2
Sling Değerlendirmesi2 yazın
Askı TipiÜçgen ve Üçgen (Çelik)
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi18,000 lb
Dayanıklı Kapak GiyinHayır
Web SınıfıZor görev
genişlik6"
İplik KaplamaTehlikesiz Akrilik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 12.06
Gemi yüksekliği (cm)13.08
Gemi uzunluğu (cm)40.08
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiDikey Bağlantı KapasitesigenişlikGöz uzunluğuuzunlukKat SayısıÜcret
STREN-FLEX TCS1-904-4 Web Sling Üçgen Gerdanlık 4ft L 6400 Lb Kapak | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "4ft.1€792.03
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web Sling Üçgen Gerdanlık 8ft L 6400 Lb Kapak | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "8ft.1€816.45
STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling Üçgen Gerdanlık 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "12ft.1€840.83
STREN-FLEX TCS1-904-18 Web Sling Üçgen Gerdanlık 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "18ft.1€877.24
STREN-FLEX TCS1-904-20 Web Sling Üçgen Gerdanlık 20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 Derece ila 194 Derece F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "20ft.1€923.61
STREN-FLEX TCS1-906-4 Web Sling Üçgen Gerdanlık 4ft L 9600 Lb Kapak | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 Derece ila 194 Derece F19,200 lb7600 lb9600 lb6"16 "4ft.1€1,359.41
STREN-FLEX TCS1-906-8 Ağ Sapan Üçgen Gerdanlık 8ft L 9600 Lb Kapak | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 Derece ila 194 Derece F19,200 lb7600 lb9600 lb6"16 "8ft.1€1,387.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREN-FLEX TTS2-906-20 Web Sapan Üçgen Üçgen 20ft 18000 Lb. Genişlik 6 inç
€1,599.66 / Adet