Strong-tie Stb2-75512-g10 | Wedge Anchor, 3/4 Inch Dia., 5-1/2 Inch Anchor Length, 10pk | 13a992 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75512-G10 Kama Dübel, 3/4 İnç Çap, 5-1/2 İnç Dübel Uzunluğu, 10Pk | AA4RHJ 13A992

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75512-G10 Kama Çapa, 3/4 İnç Çap, 5-1/2 İnç Çapa Uzunluğu, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4RHJ Modeli: STB2-75512-G10Çapraz Referans: 13A992
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
€100.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Ajans UyumluluğuICC-ESESR-3037
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu5.5 "
Beton Gömme4.125 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı0.625 "
Min. Gömme4.125 "
iplik uzunluğu2.688 "
Konu Boyutu3 / 4-10 UNS
TipGüçlü Cıvata

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.38
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75512-G10 Kama Çapa, 3/4 İnç Çap, 5-1/2 İnç Çapa Uzunluğu, 10Pk
€100.13 / paket