Güçlü kravat U70520.025.0175 | Ankraj Vidası, 1/4 İnç Ankraj Çapı, 1-3/4 İnç Uzunluk, Çinko, 100pk | 4xfx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0175 Anchor Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 1-3/4 Inch Length, Zinc, 100Pk | AE2GMX 4XFX4

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0175 Ankraj Vidası, 1/4 İnç Ankraj Çapı, 1-3/4 İnç Uzunluk, Çinko, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GMX Model: U70520.025.0175Çapraz Referans: 4XFX4
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
€45.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beton Ankraj Vidası
Çapa Dia.1 / 4 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 4 "
Kafa tarzıHex Yıkayıcı
uzunluk1.75 "
MalzemeGövde Sertleştirilmiş Çelik, Çinko Kaplama
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3 / 4 "
Min. Gömme1"
TipKendinden Diş Açma
Nihai Kesme (Lb.)2135
Nihai Gerilim (Lbs.)1037

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0175 Ankraj Vidası, 1/4 İnç Ankraj Çapı, 1-3/4 İnç Uzunluk, Çinko, 100Pk
€45.60 / paket