Strong-tie U70520.025.0300 | Anchor Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 3 Inch Length, Zinc, 50pk | 4xfx6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0300 Anchor Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 3 Inch Length, Zinc, 50Pk | AE2GMZ 4XFX6

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0300 Ankraj Vidası, 1/4 İnç Çaplı Ankraj, 3 İnç Uzunluk, Çinko, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GMZ Model: U70520.025.0300Çapraz Referans: 4XFX6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€43.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beton Ankraj Vidası
Çapa Dia.1 / 4 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 4 "
Kafa tarzıHex Yıkayıcı
uzunluk3"
MalzemeGövde Sertleştirilmiş Çelik, Çinko Kaplama
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1.25 "
Min. Gömme1.75 "
TipKendinden Diş Açma
Nihai Kesme (Lb.)2135
Nihai Gerilim (Lbs.)2255

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0300 Ankraj Vidası, 1/4 İnç Çaplı Ankraj, 3 İnç Uzunluk, Çinko, 50Pk
€43.97 / paket