Strong-tie U70520.075.0450 | Anchor Screw, 3/4 Inch Anchor Dia., 4 Inch Length, Zinc, 10pk | 2mcr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Anchor Screw, 3/4 Inch Anchor Dia., 4 Inch Length, Zinc, 10Pk | AC2QWC 2MCR4

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Ankraj Vidası, 3/4 İnç Çaplı Ankraj, 4 İnç Uzunluk, Çinko, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QWC Model: U70520.075.0450Çapraz Referans: 2MCR4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€142.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beton Ankraj Vidası
Çapa Dia.3 / 4 "
Matkap Ucu Boyutu3 / 4 "
Kafa tarzıHex Yıkayıcı
uzunluk4"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik, Çinko Kaplama
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2"
Min. Gömme2.75 "
TipBüyük Çap
Nihai Kesme (Lb.)11,460
Nihai Gerilim (Lbs.)6580

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.67
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Ankraj Vidası, 3/4 İnç Çaplı Ankraj, 4 İnç Uzunluk, Çinko, 10Pk
€142.26 / paket