Güçlü kravat U70556.025.0175 | Düz Beton Vidası, 1/4 İnç Ankraj Çapı, 1-3/4 İnç Uzunluk, 100pk | 4xfy9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0175 Düz Beton Vidası, 1/4 İnç Ankraj Çapı, 1-3/4 İnç Uzunluk, 100Pk | AE2GNL 4XFY9

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0175 Düz Beton Vidası, 1/4 İnç Çap., 1-3/4 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2GNL Model: U70556.025.0175Çapraz Referans: 4XFY9
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
€103.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beton Ankraj Vidası
Çapa Dia.1 / 4 "
Matkap Ucu Boyutu3 / 16 "
Kafa tarzıDüz, Phillips Baş
uzunluk1.75 "
Malzeme410 Paslanmaz Çelik, Çinko Kaplama
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3 / 4 "
Min. Gömme1"
TipBeton ve Duvarcılık
Nihai Kesme (Lb.)760 Lbs.
Nihai Gerilim (Lbs.)600 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7318158082
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0175 Düz Beton Vidası, 1/4 İnç Çap., 1-3/4 İnç Uzunluk, 100Pk
€103.62 / paket