STRUCTURAL PLASTICS S9616A Raf Ünitesi Eklentisi 16 x 96 x 24 İnç 500 Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Raf Eklenti Birimi |
Raf Başına Kapasite | 500 lb |
Renk | Siyah |
derinlik | 16 " |
Bitiş | Düz |
Yükseklik | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Plastik |
Raf Sayısı | 1 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 9403708031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Raf Başına Kapasite | derinlik | genişlik | Bitiş | Yükseklik | + | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4824B | 2 | 344 lb | 24 " | 48 " | Düz | 27 " | Toplu Depolama Rafı | 688 lb | €324.90 | ||
S4824x3 | 3 | 344 lb | 24 " | 48 " | Düz | 51 " | Toplu Depolama Rafı | 1032 lb | €529.75 | ||
S4824x4 | 4 | 344 lb | 24 " | 48 " | Düz | 75 " | Toplu Depolama Rafı | 1376 lb | €765.31 | ||
S9624X4 | 4 | 680 lb | 24 " | 96 " | Düz | 75 " | Toplu Depolama Rafı | 2700 lb | €911.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
S9624X3 | 3 | 680 lb | 24 " | 96 " | Düz | 51 " | Toplu Depolama Rafı | 2025 lb | €680.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
S9616X4 | 4 | 450 lb | 16 " | 96 " | Düz | 75 " | Toplu Depolama Rafı | 1800 lb | €767.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
S9616X3 | 3 | 450 lb | 16 " | 96 " | Düz | 51 " | Toplu Depolama Rafı | 1350 lb | €558.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00