Sugatsune Sn-50/m | Kenar Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | 4wrw3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUGATSUNE SN-50 / M Kenar Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2EAM 4WRW3

SUGATSUNE SN-50/M Kenar Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EAM Modeli: SN-50/MÇapraz Referans: 4WRW3
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
€17.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kenar Çekme Kolu
RenkDoğal (Madenden)
BitişCilalı
Kavrama Dia.3 / 32 "
Kavrama Yüksekliği3 / 4 "
Kavrama Uzunluğu1-31 / 32 "
Kavrama Kalınlığı3 / 32 "
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Montaj TipiDişli delikler
Uzunluk1 31 / 32 "
toplam Genişlik1.5 "
Projeksiyon1.5 "
Vida BoyutuX 3.1 20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluktoplam GenişlikProjeksiyonVida BoyutuÜcret
SUGATSUNE SN-150 / M Kenar Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2EAL 4WRW2 SN-150 / M5 29 / 32 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€36.53
SUGATSUNE SN-70 / M Kenar Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2EAN 4WRW4 SN-70 / M2.75 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€20.59
SUGATSUNE SN-95 / M Kenar Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2EAP 4WRW5 SN-95 / M3 47 / 64 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€25.99
SUGATSUNE SND-120/M Kenar Çekme Kolu, 304 Paslanmaz Çelik, 4-23/32" Uzunluk, 2-23/64" Genişlik | AE2EAQ 4WRW6 SND-120 / M4-23 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20€50.35
SUGATSUNE SND-150 / M Kenar Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2EAR 4WRW7 SND-150 / M5 29 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20€59.33
SUGATSUNE SND-95/M Kenar Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2EAV 4WRX1 SND-95 / M3 47 / 64 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20€44.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUGATSUNE SN-50/M Kenar Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik
€17.22 / Adet