Sugatsune Ut-75/s | Gömme Çekme Kolu Geçmeli Saten | 4wrz1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUGATSUNE UT-75 / S Gömme Çekme Kolu Çıtçıt-Saten | AE2EBN 4WRZ1

SUGATSUNE UT-75/S Gömme Çekme Kolu Geçmeli Saten

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EBN Modeli: UT-75/SÇapraz Referans: 4WRZ1
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
€14.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Çekme Kolu
RenkSiyah / Gümüş
Kesim Yüksekliği1-7 / 32 "
Kesim Genişliği2-51 / 64 "
BitişSaten
donanımDahil Değil
Yük Anma (E / H)Yok hayır
Malzeme304 Paslanmaz Çelik / Termoplastik Arka Plaka
Montaj TipiEk Bileşen
Uzunluk2 61 / 64 "
toplam Genişlik1 27 / 64 "
Plaka kalınlığı1 / 64 "
Projeksiyon9 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkBitişUzunluktoplam GenişlikProjeksiyonVida BoyutuPanel Kalınlığı İçinÜcret
SUGATSUNE ATS-100-B Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BEk BileşenSiyahmat3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Dahil Değil51 / 64 "€3.19
SUGATSUNE ATS-100-IV Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVEk BileşenBeyazmat3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Dahil Değil51 / 64 "€4.00
SUGATSUNE ES-611 / ET Gömme Çekme Kolu Dişli Saplamalar | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETDişli ÇivilerGümüşSaten4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M5 Somun-€12.52
SUGATSUNE ES-611 / IT Gömme Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITDişli deliklerGümüşSaten4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-€12.55
SUGATSUNE ES-611 / WO Gömme Çekme Kolu Kaynaklı Saten | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOKaynaklıGümüşSaten4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€9.28
SUGATSUNE HH-AS2 Gömme Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Dişli deliklerGümüşSaten4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 Somun-€23.13
SUGATSUNE HH-FB-1 / S Gömme Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SDişli deliklerGümüşSaten5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-€29.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUGATSUNE UT-75/S Gömme Çekme Kolu Geçmeli Saten
€14.57 / Adet