SUMNER 781486 Kiriş Standı 36 İnç Tekerlekler
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kiriş Standı |
Kapasite | 2500 lbs. |
Bacak Tipi | sert |
Yükleme kapasitesi | 2500 lb |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 37.3 " |
Boru Kapasitesi | 36 " |
beden | 24" Geniş x 37.3" Yüksek |
Tip | Tekerlekli |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 73.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.39 |
Gemi genişliği (cm) | 74.93 |
HS kodu | 8205700090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00