<span Class='notranslate'>Sumner </span> 781947 | Pocket Level 0 90 Degrees | 19f658 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUMNER 781947 Pocket Level 0 90 Degrees | AA8NKD 19F658

SUMNER 781947 Pocket Level 0 90 Degrees

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NKD Model: 781947Çapraz Referans: 19F658
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
€13.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cep Seviyesi
RenkSarı
BitişPlastik
çerçeve MalzemePlastik
uzunluk3.5 "
Mıknatıs Tipişerit
MalzemePlastik
Seviye Şişeleri Sayısı2
Mıknatıs Sayısı1
Çekül Flakon Sayısı0
Aralık0 Derece, 90 Derece
Toplam Flakon Sayısı2
Flakon MalzemesiPlastik
Flakon TipiStandard Bubble

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9015308000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • 45 Derece Flakon Sayısı (0)
  • Characteristics: V Cut Into Base For Pipe And Conduit Work, Thumb Screw For Connecting Level To Pipe Or Bent Conduit. Can Be Used With A Plumb Bob

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUMNER 781947 Pocket Level 0 90 Degrees
€13.90 / Adet