SUMNER 784002 Flanş Ayırıcı 4 İnç 150-1500 Lbs
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanş Dağıtıcı |
Flanş kalınlığı | 4" |
Delik büyüklüğü | 3 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 3" |
Uzunluk | 15 " |
toplam Genişlik | 8" |
yayılma | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8205595560 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00