SUNCAST PB2600 Avlu Oturağı H 29 7/8 G 30 5/8 D 20 3/4
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Veranda Koltuk |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Kapasite | 31 gal. |
Renk | Köstebek |
İnşaat | Darbeye Dayanıklı Polipropilen Dayanıklı Reçine |
İç Derinlik | 16.75 " |
İç Yükseklik | 14.875 " |
İç Genişlik | 26 " |
Yükleme kapasitesi | 250 lb |
Genel Derinlik | 20.75 " |
Toplam yükseklik | 29.875 " |
toplam Genişlik | 30.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 80.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.31 |
Gemi genişliği (cm) | 34.29 |
HS kodu | 9401802031 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00