Supco M500 megohmmetre, kondenser ve üfleyici motorlar, transformatörler, topraklama devreleri ve kanal kabloları, panel panoları, röle kontrol devreleri ve hermetik soğutma kompresörleri için yalıtım durumunu doğru bir şekilde ölçer. 1000 megohm'a kadar okuma ölçeği ile ohm'ları tespit etmek için uygundur.
Özellikler:
- Yalıtım durumunu tam olarak göstermek için 10 ayrı LED'e ve bir bölge ölçeğine sahiptir.
- Supco M500 megohmmetre, dayanıklılık için darbeye dayanıklı yapıya ve şantiye taşınabilirliği için elde tutulan bir tasarıma sahiptir.
- 1000VAC'de 500 megohm'a kadar yalıtım değerlerini ölçmek için idealdir.
- Uzak konumlarda ve dış ortamlarda kullanım kolaylığı için 2C pille çalışır.
- Cihaz güvenliği ve koruması için test uçlarının saklandığı yumuşak bir taşıma çantasıyla birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Supco megohmmetre scroll kompresörlerde çalışır mı?
C. Evet, M500 megohmmetre, yalıtımı test etmek için sargılar aracılığıyla düşük amperli yüksek voltaj yükselmeleri gönderir. Böylece scroll kompresörlerde de çalışır.
S. Supco M500 megohmmetre 3 fazlı ünitelerde kullanılabilir mi?
A. Evet, 3 fazlı üniteler için ünitenin şasisine bir test ucu ve motor terminaline ikinci test ucu bağlayın. Her faz için bağlantıyı tekrarlayın.
S. Supco megohmmetre nasıl çalışır?
A. Motora/kompresöre veya test edilen cisme yüksek voltaj sinyalleri gönderir ve çok yüksek direnç değerleri ölçer.
S. 2 megohm'un altında okumak neyi gösterir?
A. 2 megohm'un altındaki okumalar yalıtım sorunlarına işaret eder. 2 megohm ile 1000 megohm arasında okuma iyi bir okuma olarak kabul edilir.
S. Megohmmetrenin ohmmetreden farkı nedir?
A. Megohmmetre arıza veya yüksek potansiyel voltaj durumunda direnci ölçebilir. Bu uygulamalarda yalıtımın empedansı yüksektir. Yüksek empedansları ölçmek için tasarlanmıştır, oysa sıradan bir multimetre daha düşük ve sonlu empedansları ölçmek için uygundur.