Supco Shp350250 | Pres Anahtarı Aralığı 350-250 Psig | 2fbp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUPCO SHP350250 Pres Anahtar Aralığı 350-250 Psig | AB9UKP 2FBP9

SUPCO SHP350250 Basın Anahtarı Aralığı 350-250 Psig

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UKP Modeli: SHP350250Çapraz Referans: 2FBP9
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
€16.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Basınç Şalteri
Kapat (PSI)250
Diferansiyel basınç+/- 15PSI
Montajdirekt
Açık (PSI)350
Basınç Bağlantısı1/4 "Dişi SAE
Aralık0 - 650 psi
Eylem DeğiştirYüksek Basınçta Açılır
Anahtar TürüSPST

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SUPCO SHP375265 Basın Anahtar Aralığı 375-265 Psig | AB9UKQ 2FBR1 SHP375265€14.57
SUPCO SHP400200 Pres Anahtar Aralığı 400-200 Psig | AB9UKR 2FBR2 SHP400200€16.28
SUPCO SHP400300 Pres Anahtar Aralığı 400-300 Psig | AB9UKT 2FBR3 SHP400300€16.20
SUPCO SHP425300 Pres Anahtar Aralığı 425-300 Psig | AB9UKU 2FBR4 SHP425300€19.91
SUPCO SHP450250 Pres Anahtar Aralığı 450-250 Psig | AB9UKV 2FBR5 SHP450250€19.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUPCO SHP350250 Basın Anahtarı Aralığı 350-250 Psig
€16.35 / Adet