Super-strut 703 1 1/2 | Boru Kelepçesi Evrensel 1 1/2 İnç Altın - 10'lu Paket | 2hap9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUPER-STRUT 703 1 1/2 Boru Kelepçesi Evrensel 1 1/2 İnç Altın - 10'lu Paket | AB9ZXZ 2HAP9

SUPER-STRUT 703 1 1/2 Boru Kelepçesi Üniversal 1 1/2 İnç Altın - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZXZ Modeli: 703 1 1/2Çapraz Referans: 2HAP9
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
€59.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanallı Boru Kelepçesi
Kablo Aralığı1.738 ila 1.900 "
RenkAltın
derinlik1.25 "
EMT Boyutu1-1 / 2 inç
BitişAltın Galvaniz
MalzemeSıcak Haddelenmiş Karbon Çelik
Sert / Boru Boyutu (In.)1-1 / 2
Kalınlık14Ga.
TipEvrensel, OD 1.738 - 1.900, Yük Tasarımı 800 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo AralığıKalınlıkTipÜcret
SUPER-STRUT 703 1/2 Boru Kelepçesi Evrensel 1/2 İnç Altın - 10'lu Paket | AB9ZXN 2HAN8 703 1 / 20.706 ila 0.840 "16Ga.Evrensel, OD 0.706 - 0.840, Yük Tasarımı 400 Lbs.€25.84
SUPER-STRUT 703 3/4 Boru Kelepçesi Evrensel 3/4 İnç Altın - 10'lu Paket | AB9ZXR 2HAP2 703 3 / 40.932 ila 1.050 "14Ga.Evrensel, OD 0.932 - 1.050, Yük Tasarımı 550 Lbs.€27.27
SUPER-STRUT 703 1 Boru Kelepçesi Evrensel 1 İnç Altın - 10'lu Paket | AB9ZXV 2HAP5 703 11.163 ila 1.315 "14Ga.Evrensel, OD 1.163 - 1.315, Yük Tasarımı 550 Lbs.€36.51
SUPER-STRUT 703 1 1/4 Boru Kelepçesi Evrensel 1 1/4 İnç Altın - 10'lu Paket | AB9ZXX 2HAP7 703 1 1 / 41.508 ila 1.660 "14Ga.Evrensel, OD 1.508 - 1.660, Yük Tasarımı 800 Lbs.€40.12
SUPER-STRUT 703 2 Boru Kelepçesi Evrensel 2 İnç Altın - 10'lu Paket | AB9ZYB 2HAR2 703 22.195 ila 2.375 "14Ga.Evrensel, OD 2.195 - 2.375, Yük Tasarımı 800 Lbs.€59.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUPER-STRUT 703 1 1/2 Boru Kelepçesi Üniversal 1 1/2 İnç Altın - 10'lu Paket
€59.33 / Adet