Super-strut 703 1 1/4eg | Kanallı Üniversal Boru Kayışı - Pk10 | 5yb98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUPER-STRUT 703 1 1 / 4EG Kanallı Üniversal Boru Kayışı - 10'lu Paket | AE7GDP 5YB98

SUPER-STRUT 703 1 1/4EG Kanal Üniversal Boru Kayışı - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7GDP Modeli: 703 1 1/4EGÇapraz Referans: 5YB98
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
€36.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanallı Evrensel Boru Kayışı
Kablo Aralığı1.508 ila 1.660 "
RenkGümüş
Boru Boyutu1-1 / 4 "
derinlik1-1 / 4 "
Bitişelektrogalvaniz
MalzemeSoğuk Şekillendirilmiş Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.1.66 "
Min. Kelepçe Dia.1.508 "
Kalınlık12Ga.
Konu Boyutu1-1 / 4 "
TipEMT, IMC, Esnek, Sert

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo AralığıBoru BoyutuKonu BoyutuÜcret
SUPER-STRUT 703 1 1 / 2EG Kanallı Üniversal Boru Kayışı - 10'lu Paket | AE7GDN 5YB97 703 1 1 / 2EG1.738 ila 1.900 "1-1 / 2 "-€50.19
SUPER-STRUT 703 2EG Kanallı Üniversal Boru Kayışı - 10'lu Paket | AE7GDQ 5YB99 703 2EG2.195 ila 2.375 "2"2"€58.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUPER-STRUT 703 1 1/4EG Kanal Üniversal Boru Kayışı - 10'lu Paket
€36.40 / Adet