SUPER-STRUT A1400HS-10 Slot Kanalı, Altın
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Telegram Kanal |
derinlik | 1-5 / 8 " |
Bitiş | Altın Galvaniz |
ölçü | 14 |
İç Boyutlar | 120 x 1.63 x 1.63 |
uzunluk | 10 " |
Malzeme | Çelik |
Yuva Boyutu | 9 / 16 " |
genişlik | 1-5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | derinlik | Bitiş | ölçü | uzunluk | Malzeme | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200SL GD 120.00 | 1.62 " | Altın | 1.625 " | Altın Galvaniz | 12 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 1-5/8" | €134.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-500SL GD 120.00 | 1.62 " | Altın | 13 / 16 " | Altın Galvaniz | 14 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 13/16" | €87.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
A1200HS-10SS | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | - | 12 | 10 " | Paslanmaz çelik | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1200HS-6 | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | Altın Galvaniz | 12 | 6" | Çelik | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1200HS-20WH | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | Beyaz Üretan Tozu | 12 | 20 ft. | Çelik | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1200HS-20-PG | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | Ön Galvaniz | 12 | 20 ft. | Çelik | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A1200HS-20-HDG | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | Sıcak Daldırma Galvaniz | 12 | 20 ft. | Çelik | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00