SUPER-STRUT A210-HDG Channel U Fitting, Hot Dip Galvanized
Madde: CF4YBY
Modeli: A210-HDG
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanal U Bağlantısı |
derinlik | 1-5 / 8 " |
Bitiş | Sıcak Daldırma Galvaniz |
Malzeme | Çelik |
Delik Sayısı | 5 |
Kalınlık | 1 / 4 " |
genişlik | 5-3 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | derinlik | Bitiş | uzunluk | Malzeme | Delik Sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A210 | 1.62 " | Altın | 5-3 / 8 " | Altın Galvaniz | - | Sıcak Haddelenmiş Karbon Çelik | - | A Serisi Kanal ile Kullanım İçin | €10.63 | ||
B210 | 13 / 16 " | Altın | 5-3 / 8 " | Altın Galvaniz | - | Sıcak Haddelenmiş Karbon Çelik | - | B Serisi Kanalla Kullanım İçin | €15.54 | ||
A210EG | 1.62 " | Gümüş | 1.625 " | elektrogalvaniz | - | Soğuk Şekillendirilmiş Çelik | - | - | €9.57 | ||
B210 EG | 1.38 " | Gümüş | 3 / 16 " | elektrogalvaniz | - | Soğuk Şekillendirilmiş Çelik | - | - | €15.80 | ||
C210 | - | - | - | - | - | Çelik | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AB288-1 / 2HDG | - | - | - | Sıcak Daldırma Galvaniz | - | Çelik | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A-213 | - | Altın | 1-11 / 32 " | Altın Galvaniz | 4-1 / 2 " | Çelik | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00