Super-strut A716 1/4 | Yastıklı Boru Kelepçesi 1/4 İnç Altın | 2hcg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUPER-STRUT A716 1/4 Yastıklı Boru Kelepçesi 1/4 İnç Altın | AC2ABH 2HCG5

SUPER-STRUT A716 1/4 Yastıklı Boru Kelepçesi 1/4 İnç Altın

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2ABH Modeli: A716 1/4Çapraz Referans: 2HCG5
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
€7.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanallı Boru Kelepçesi
RenkAltın
Boru Boyutu1 / 4 "
derinlik1.25 "
BitişAltın Galvaniz
ölçü14
uzunluk4.5 "
MalzemeSıcak Haddelenmiş Karbon Çelik Çubuklar, Kauçuk
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.1 / 4 "
Çelik Kalınlığı1/4 inç
Kalınlık1 / 4 "
TipYastıklı
genişlik1.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuuzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
SUPER-STRUT A716 3/8 Yastıklı Boru Kelepçesi 3/8 İnç Altın | AC2ABJ 2HCG6 A716 3/83 / 8 "4.5ft.14Ga.1.3 "€7.68
SUPER-STRUT A716 1/2 Yastıklı Boru Kelepçesi 1/2 İnç Altın | AC2ABK 2HCG7 A716 1/21 / 2 "4.5 "14Ga.1.3 "€8.61
SUPER-STRUT A716 1 3/8 Yastıklı Boru Kelepçesi 1 3/8 İnç Altın | AC2ABL 2HCG8 A716 1 3/81-3 / 8 "8ft.14Ga.7"€16.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUPER-STRUT A716 1/4 Yastıklı Boru Kelepçesi 1/4 İnç Altın
€7.53 / Adet