SUPER-STRUT A716-1-7/8EG Yastıklı Kelepçe, 1-7/8 İnç Boy, Elektrogalvanizli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yastıklı Kelepçe |
Bitiş | Elektro-Galvaniz |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | 1-7 / 8 " |
genişlik | 2.32 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Malzeme | Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A716-3-1 / 8 | Altın Galvaniz | Çelik | 3-1 / 8 " | - | 1.78 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A716-2-5 / 8 | Altın Galvaniz | Çelik | 2-5 / 8 " | - | 3.07 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A716-1-7 / 8 | Altın Galvaniz | Çelik | 1-7 / 8 " | - | 2.32 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A716-1-3 / 4 | Altın Galvaniz | Çelik | 1-3 / 4 " | - | 2.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P716-3 | Altın Galvaniz | Çelik | - | 3" | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A716-2-1 / 2 | Altın Galvaniz | Çelik | 2-1 / 2 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A-716-4-1/8-EG | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00