SUPER-STRUT AB100-1/2 Channel Nut, 1/2 Inch Size
Madde: CF4ZLJ
Modeli: AB100-1/2
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanal Somunu |
Bitiş | Elektro-Galvaniz |
Yükseklik | 0.358 " |
İç Boyutlar | 7.4 x 4.1 x 3 |
Malzeme | Çelik |
Konu Boyutu | 1 / 2-13 |
genişlik | 1.338 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
AB100-7/16-20 | Çelik | 7/16 - 20 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
AB100-3 / 8SS | Paslanmaz çelik | 3 / 8-16 | - | TEKLİF TALEBİ
|
AB100-3 / 4 | Çelik | 3/4 - 10 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
AB100-1 / 4SS | Paslanmaz çelik | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00