SUPER-STRUT AC100-1/2 Kanal Yaysız Somun, 1/2 İnç Boyut
Madde: CF4YFC
Modeli: AC100-1/2
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanal Yaysız Somun |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Elektro-Galvaniz |
Yükseklik | 0.358 " |
İç Boyutlar | 7 x 5.125 x 2.125 |
Malzeme | Çelik |
beden | 1 / 2 " |
Konu Boyutu | 1 / 2-13 |
Konu Türü | UNC |
genişlik | 0.785 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Malzeme | Konu Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB100 1/4 | Elektrolitik | Soğuk Şekillendirilmiş Çelik | 1 / 4 " | 1.38 " | €41.15 | ||
AB100 3/8 | Elektrolitik | Soğuk Şekillendirilmiş Çelik | 3 / 8 " | 1.38 " | €52.67 | ||
AB100 5/16 | Elektrolitik | Soğuk Şekillendirilmiş Çelik | 5 / 16 " | 1.38 " | €48.02 | ||
AB100 5/8 | Elektrolitik | Soğuk Şekillendirilmiş Çelik | 5 / 8 " | 1.38 " | €77.06 | ||
AB100-1 / 2SS | - | Paslanmaz çelik | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00