SUPER-STRUT AP235FL Kanal Direk Tabanı
Madde: CF4ZUP
Modeli: AP235FL
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanal Gönderi Tabanı |
Bitiş | Altın Galvaniz |
Yükseklik | 3-1 / 2 " |
uzunluk | 8" |
Malzeme | Çelik |
Delik Sayısı | 10 |
genişlik | 3-1 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Delik Sayısı | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP232EG | Elektrogalvanize Çinko | - | 6" | Çelik | - | Köşegen | 6" | €76.14 | ||
AP 232SQ EG | Elektrogalvanize Çinko | - | 6" | Çelik | - | Kare | 6" | €71.45 | ||
AP235 | Altın Galvaniz | 3-1 / 2 " | 6" | Çelik | 4 | - | 6" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AP232SQ-SS | - | 3-1 / 2 " | - | Paslanmaz çelik | 4 | - | 1-11 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AN270-3 | Altın Galvaniz | 6-3 / 8 " | - | Çelik | 3 | - | 10 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AN270-2 | Altın Galvaniz | 4-3 / 8 " | - | Çelik | 3 | - | 8" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AN270-1 | Altın Galvaniz | 2-3 / 8 " | - | Çelik | - | - | 6" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00