SUPER-STRUT AW224-HDG Kanal Kanat Bağlantı Elemanı, Sıcak Daldırma Galvanizli
Madde: CF4ZUA
Modeli: AW224-HDG
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanal Kanadı Bağlantısı |
Bitiş | Sıcak Daldırma Galvaniz |
Yükseklik | 3-7 / 8 " |
uzunluk | 5-7 / 16 " |
Malzeme | Çelik |
Delik Sayısı | 8 |
Kalınlık | 1 / 4 " |
genişlik | 1-5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kalınlık | Renk | derinlik | Tip | genişlik | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A218 | 1/4 | Altın | 3-7 / 8 " | 3 Tab T | 5.875 " | Altın Galvaniz | - | - | €25.31 | ||
AW205 l | 1/4 | Altın | 1-3 / 4 " | Sola Sekme | 1.88 " | Altın Galvaniz | - | - | €13.98 | ||
AW205R | 1/4 | Altın | 1-3 / 4 " | Sağa Sekme | 1.88 " | Altın Galvaniz | - | - | €15.19 | ||
AW220 | 1/4 | Altın | 2" | 180 Derece, 2 Sekme | 5 13 / 32 " | Altın Galvaniz | - | - | €20.83 | ||
AW228 | - | Altın | - | - | 5-3 / 8 " | Altın Galvaniz | 3-7 / 8 " | 9-5 / 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AW226 | - | Altın | - | - | 3-1 / 2 " | Altın Galvaniz | 2" | 5-13 / 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AW224 | - | Altın | - | - | - | Altın Galvaniz | 3-7 / 8 " | 5-7 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00