SUPER-STRUT C727P-1 Halka Askı, 1 İnç Boyutu
Madde: CF4XKA
Modeli: C727P-1
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Askı |
Renk | Gri |
Bitiş | PVC Kaplamalı |
Yükleme kapasitesi | 300 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Boru Boyutu | 1" |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Boru Boyutu | Çubuk boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT727-4 | Bakır Kaplama | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT727-3-1/2 | Bakır Kaplama | 5-7 / 8 " | 525 lbs. | 3-1 / 2 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT727-6 | Bakır Kaplama | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT727-5 | - | - | 1000 lbs. | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C727P-3/4 | PVC Kaplamalı | 3-1 / 16 " | 300 lbs. | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
C727P-2-1/2 | PVC Kaplamalı | 5-1 / 8 " | 600 lbs. | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
C727F-4 | Altın Galvaniz | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00