SUPER-STRUT E120-3/8 Döner Döngü Askısı, 3/8 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Döngü Askı |
Renk | Altın |
Kanca Yüksekliği | 1-3 / 4 " |
Kanca Boyutu | 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yük | 453.6 kg |
Açılış boyutu | 1 / 2 " |
Statik Yük Kapasitesi | 1,000 Lbs. |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Yük | Açılış boyutu | Statik Yük Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
E120-1 / 2 | 816.5 kg | 3 / 4 " | 1,800 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00