SUPER-STRUT E1493/811/4 Altıgen Başlı Vida, 3/8 x 1-1/4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Altıgen Başlı Vida |
Bitiş | Altın Galvaniz |
uzunluk | 1-1 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
beden | 3/8 x 1 1/4 " |
Konu Boyutu | 3 / 8 " |
Konu Türü | UNC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | beden | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
E1491/43/4 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
E1491 / 41 | 1" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00