SUPER-STRUT FS-500 ST4 120.00 Kanal Katı 10 Feet 14 Kalibre Ss
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Telegram Kanal |
Renk | Gümüş |
derinlik | 13 / 16 " |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
ölçü | 14 |
Delik büyüklüğü | Delik yok |
Delik Aralığı | Delik yok |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | Çelik |
beden | 1-5/8" x 13/16" |
stil | Standart |
genişlik | 1.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | derinlik | Bitiş | ölçü | uzunluk | Malzeme | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200 GD 120.00 | 1.62 " | Altın | 1.625 " | Altın Galvaniz | 12 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 1-5/8" | €117.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-500 GD 120.00 | 1.62 " | Altın | 13 / 16 " | Altın Galvaniz | 14 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 13/16" | €80.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-200 ST4 120.00 | 1.62 " | Gümüş | 1.625 " | Paslanmaz çelik | 12 | 10ft. | 304 Paslanmaz Çelik | 1-5/8" x 1-5/8" | €510.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-200 PG 120.00 | 1.62 " | Gümüş | 1.625 " | Pregalvanize | 12 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 1-5/8" | €106.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-500 PG 120.00 | 1.62 " | Gümüş | 13 / 16 " | Pregalvanize | 14 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 13/16" | €65.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-500 GR 120.00 | 1.62 " | Yeşil | 13 / 16 " | Üretan Toz Boya | 14 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 13/16" | €72.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-200 GR 60.00 | 1.62 " | Yeşil | 1.625 " | Üretan Toz Boya | 12 | 5ft. | Çelik | 1-5/8" x 1-5/8" | €63.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00