SUPER-STRUT H104-3/8X12B Dişli Çubuk, 3/8 x 12 İnç Boyut, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Bitiş | Siyah |
İç Boyutlar | 144x.375x.375 |
uzunluk | 12 " |
Malzeme | Çelik |
beden | 3 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Bitiş | uzunluk | Malzeme | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H104-3/8X12EG | - | Elektro-Galvaniz | 10 " | Çelik | 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
H104-1/2X12SS | 1 / 2 " | - | 12 " | Paslanmaz çelik | 1 / 2-12 | - | TEKLİF TALEBİ
|
H104-1/2X12EG | - | Elektro-Galvaniz | 12 " | Çelik | 1 / 2-12 | - | TEKLİF TALEBİ
|
H104-1/2X12B | - | Siyah | 4" | Çelik | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
H104-1/2X12 | 1 / 2 " | Altın Galvaniz | 12 " | Çelik | 1 / 2-12 | - | TEKLİF TALEBİ
|
H104-1/2X10 | 1 / 2 " | Altın Galvaniz | 10 " | Çelik | 1 / 2-10 | - | TEKLİF TALEBİ
|
H104-3/4X6EG | - | Elektro-Galvaniz | 6" | Çelik | 3 / 4-6 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00