SUPER-STRUT H115-2B U Somunlu Cıvata, 2 İnç Boy, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | U Somunlu Cıvata |
Çap | 3 / 8 " |
Bitiş | Siyah |
uzunluk | 4-11 / 16 " |
Malzeme | Çelik |
beden | 2" |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Bitiş | + | uzunluk | Malzeme | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H115-10B | 3 / 4 " | Siyah | U Somunlu Cıvata | 14-9 / 16 " | Çelik | 10 | - | TEKLİF TALEBİ
|
H115-1-1 / 4 | 5 / 16 " | Altın Galvaniz | U Somunlu Cıvata | 3 1 / 2 " | Çelik | 1 1/2 Lb. | - | TEKLİF TALEBİ
|
H115-4 | 4-5 / 8 " | Altın Galvaniz | U Somunlu Cıvata | 6 15 / 16 " | Çelik | 4mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
H115-3 / 4 | 1-1 / 8 " | Altın Galvaniz | U Somunlu Cıvata | 3 1 / 16 " | Çelik | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
H115-3-1 / 2 | 3 / 8 " | Altın Galvaniz | U Somunlu Cıvata | 6-3 / 16 " | Çelik | 3 1/2 Lb. | - | TEKLİF TALEBİ
|
H115-3 | 3-5 / 8 " | Altın Galvaniz | U Somunlu Cıvata | 5 11 / 16 " | Çelik | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
H115-2-1 / 2 | 3" | Altın Galvaniz | U Somunlu Cıvata | 5-1 / 8 " | Çelik | 2 1/2 Lb. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00