SUPER-STRUT H119-1/2 Çubuk Kaplini, 1/2 İnç Boyut
Madde: CF6BMX
Modeli: H119-1/2
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Kaplin |
Bitiş | Altın Galvaniz |
uzunluk | 1 1 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
beden | 1 / 2 " |
Konu Boyutu | 1 / 2-13 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | uzunluk | Malzeme | beden | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H119-1 / 2SS | - | 1 1 / 4 " | Paslanmaz çelik | 1 / 2 " | 3 / 8-16 | - | TEKLİF TALEBİ
|
H119-1 / 4SS | - | 7 / 8 " | Paslanmaz çelik | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | - | TEKLİF TALEBİ
|
H119-3/8-SS | - | - | Paslanmaz çelik | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
H119-1 / 2SS6 | - | 1 1 / 4 " | Paslanmaz çelik | 1 / 2 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
H119-3/4EG | Elektro-Galvaniz | - | Çelik | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
H119-5 / 8SS6 | - | 2-1 / 8 " | Paslanmaz çelik | 5 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
H119-5/8X3/4 | Altın Galvaniz | 1 1 / 2 " | Çelik | 5/8 x 3/4 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00