Super-strut M777 3/8 B | Kiriş C-kelepçe Jr Üst Kiriş 3/8 İnç Altın | 2hck1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUPER-STRUT M777 3/8 B Kiriş C-kelepçe Jr Üst Kiriş 3/8 İnç Altın | AC2ACH 2HCK1

SUPER-STRUT M777 3/8 B Kiriş C-kelepçe Jr Üst Kiriş 3/8 İnç Altın

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2ACH Modeli: M777 3/8 BÇapraz Referans: 2HCK1
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
€6.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Kirişi C-Kelepçe
RenkSiyah
Boru Boyutu3 / 8 "
derinlik3 / 4 "
BitişBoyalı
MalzemeDövülebilir demir
Maks. Alan sayısı Çene Açma3 / 4 "
Maks. Yük350 Lbs.
Çubuk boyutu3 / 8 "
TipJr. Üst Kiriş
genişlik1 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuderinlikÜcret
SUPER-STRUT M777 1/2 B Kiriş C-kelepçe Jr Üst Kiriş 1/2 İnç Altın | AC2ACG 2HCJ9 M777 1/2B1 / 2 "1"€7.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUPER-STRUT M777 3/8 B Kiriş C-kelepçe Jr Üst Kiriş 3/8 İnç Altın
€6.33 / Adet