SUPER-STRUT M778-3/8 Üst Kiriş Kelepçesi, 3/8 İnç Boyut
Madde: CF6BBD
Modeli: M778-3/8
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Işın Kelepçe |
Bitiş | Altın Galvaniz |
uzunluk | 2" |
Malzeme | Demir |
Maks. Alan sayısı Çene Açma | 3 / 4 " |
Maks. Yük | 350 Lbs. |
Çubuk boyutu | 3 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Maks. Alan sayısı Çene Açma | Maks. Yük | Çubuk boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M778-3/4EG | Elektro-Galvaniz | - | 900 Lbs. | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
M778-1 / 2 | - | 1-1 / 4 " | 500 lbs. | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00