SUPER-STRUT N205 Köşeli Braket, 4 Delikli, 90 Derece
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tutucu |
Bitiş | Altın Galvaniz |
Yükseklik | 3-7 / 8 " |
uzunluk | 3-3 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Delik Sayısı | 4 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Delik Sayısı | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB205M | Altın Galvaniz | - | 3 1 / 2 " | Çelik | - | 0.24 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AB202M | Altın Galvaniz | - | 2" | Çelik | - | 1 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AB299MODSS316 | - | 2" | 2" | Paslanmaz çelik | 2 | 1 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S201-L-16-HDG | Sıcak Daldırma Galvaniz | 4-7 / 16 " | 16 " | Çelik | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
N205SS316 | - | 3-7 / 8 " | 3-3 / 4 " | Paslanmaz çelik | 4 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
N205-GR | üretan tozu | 3-7 / 8 " | 3-3 / 4 " | Çelik | 4 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
N205-EG | Elektro-Galvaniz | 3-7 / 8 " | 3-3 / 4 " | Çelik | 4 | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00