SUPER-STRUT NM-SRPC100 Boru Kelepçesi, 1 İnç Boy
Madde: CF6BLX
Modeli: NM-SRPC100
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru kelepçesi |
Malzeme | Fiberglas |
Maks. Yük | 300 Lbs. |
beden | 1" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | uzunluk | Malzeme | Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | Maks. Yük | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P716-1-SS316 | - | - | Paslanmaz çelik | - | - | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ZA716-1-10 | Altın Galvaniz | 2.606 " | Çelik | 1" | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ZA716-3 / 4-10 | Altın Galvaniz | 2.351 " | Çelik | 3 / 4 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ZA716-1 / 2-10 | Altın Galvaniz | 2.089 " | Çelik | 1 / 2 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
701-665PG | - | - | Çelik | - | - | 6.65 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P716-1-1/2-SS316 | - | - | Paslanmaz çelik | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NM-SRPC212 | - | - | - | - | 300 Lbs. | 2 1/2 Lb. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00