SUPER-STRUT S222 Braket, Boyut 16-1/2 x 1-5/8 İnç, 90 Derece, Çelik
Madde: CF4XLU
Model: S222
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tutucu |
açı | 90 Derecesi |
Bitiş | Altın Galvaniz |
uzunluk | 16-1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 1-5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00