SUPER-STRUT STRAP22100SS Boru Kayışı, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Kayışı |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
beden | 100 ft. |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | ölçü | Malzeme | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
702-1-AL | - | alüminyum | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P716-1 / 2 | - | Çelik | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
16418SS316 | - | Paslanmaz çelik | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S716 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
702-12İNÇ-EG | 10 Ölçer | Çelik | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
C107-2 | 14 Ölçer | Çelik | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SP-CT701-1 | - | Çelik | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00