SUPER-STRUT U514HDG Kiriş Kelepçesi, Sıcak Daldırma Galvanizli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Işın Kelepçe |
Bitiş | Sıcak Daldırma Galvaniz |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 1-1 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Bitiş | uzunluk | Malzeme | Maks. Alan sayısı Çene Açma | Maks. Yük | Çubuk boyutu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-SC | - | Elektrolitik | - | Dövülebilir demir | - | - | - | - | €147.04 | ||
542 | 2" | Altın Galvaniz | 2-1 / 16 " | Çelik | - | - | 1 / 2 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
U543-HDG | - | Sıcak Daldırma Galvaniz | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
U520 | - | Altın Galvaniz | - | Çelik | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
U514A-HDG | - | Sıcak Daldırma Galvaniz | - | Çelik | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
U501-SS | 3" | - | 2-3 / 8 " | Paslanmaz çelik | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
U505HDG | - | Sıcak Daldırma Galvaniz | - | Çelik | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00