SUPER-STRUT X204 Açılı Rakor
Madde: CF4XZK
Model: X204
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açı Montajı |
Bitiş | Altın Galvaniz |
Yükseklik | 3-3 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği Çapı | 9 / 16 " |
Montaj Delikleri OC | 1-49 / 64 " |
Delik Sayısı | 4 |
genişlik | 6-5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Delik Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB214EG | Elektro-Galvaniz | 4-1 / 8 " | 3 1 / 2 " | Çelik | 5 | 1-5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AB216 | - | 4-1 / 8 " | - | Çelik | 5 | 3-1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AB-227SS-316 | - | - | 3" | Paslanmaz çelik | 2 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AB-203SS-316 | - | - | 1-5 / 8 " | Paslanmaz çelik | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
X299EG | Elektro-Galvaniz | 2-5 / 8 " | 1-5 / 8 " | Çelik | 2 | 1-5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
X204HDG | - | 3-3 / 4 " | 6-3 / 8 " | Çelik | - | 1-7 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
X201HDG | Sıcak Daldırma Galvaniz | - | - | Çelik | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00