Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUPER TOOL 56555275 Ayna Raybası Çapı 0.5275 İnç x Kanal Uzunluğu 2 İnç x Toplam Uzunluk 8 İnç | AG8KBN

SUPER TOOL 56555275 Ayna Raybası Çapı 0.5275 İnç x Kanal Uzunluğu 2 İnç x Toplam Uzunluk 8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8KBN Model: 56555275

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€186.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayna Raybası
Pah (Derece)45
Flüt Uzunluğu2"
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk8"
Şaft Dia.0.527 "
Sap TipiDüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)1.35
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel BoyutuOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuSol / Sağ ElMalzemeFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
SUPER TOOL 56551990 Ayna Rayba Teli 8 0.199 İnç | AB7YFM 24L428 5655199080.199 "1.125 "Sağ El KesimiKarbür Uçlu44.5 "0.171 "€127.17
SUPER TOOL 56552460 Ayna Raybası D Harfi 0.246 İnç | AB7YFN 24L527 56552460-0.246 "1.5 "Sağ El KesimiKarbür Uçlu46"0.234 "€127.17
SUPER TOOL 56555005 Ayna Raybası 0.5005 In | AB7YNL 24M222 56555005-0.5005 "2"Sağ El KesimiKarbür Uçlu Sertleştirilmiş Alaşımlı Çelik Gövdeler68"0.437 "€172.99
SUPER TOOL 56555050 Ayna Raybası 0.505 In | AB7YNM 24M231 56555050-0.505 "2"Sağ El KesimiKarbür Uçlu Sertleştirilmiş Alaşımlı Çelik Gövdeler68"0.437 "€194.17
SUPER TOOL 56555100 Ayna Raybası 0.51 In | AB7YNN 24M241 56555100-0.51 "2"Sağ El KesimiKarbür Uçlu Sertleştirilmiş Alaşımlı Çelik Gövdeler68"0.437 "€186.36
SUPER TOOL 56555105 Ayna Raybası 0.5105 In | AB7YNP 24M242 56555105-0.5105 "2"Sağ El KesimiKarbür Uçlu Sertleştirilmiş Alaşımlı Çelik Gövdeler68"0.437 "€186.36
SUPER TOOL 56556300 Ayna Raybası 0.63" | AB7YNQ 24M493 56556300-0.63 "2.25 "Sağ El KesimiKarbür Uçlu Sertleştirilmiş Alaşımlı Çelik Gövdeler69"0.562 "€194.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUPER TOOL 56555275 Ayna Raybası Çapı 0.5275 İnç x Kanal Uzunluğu 2 İnç x Toplam Uzunluk 8 İnç
€186.36 / Adet