TSI SUPERCOOL 13647 Vakum Pompası Çift Kademeli
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vakum pompası |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Kordon | 6 ft. |
deplasman | Cfm 5.50 |
Hz | 60 |
Giriş Bağlantı Noktası Boyutu | 1/4 "Parlama, 1/2" ACME |
Gerilim | 115 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.61 |
Gemi genişliği (cm) | 18.29 |
HS kodu | 8414100000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00