Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUR R HOR720 O-Ring, 13.9 mm İç Çap, 19.1 mm Dış Çap, 70 Shore A, Yeşil, 50 PK | CU4XUP 55AC09

SUR R HOR720 O-Ring, 13.9 mm İç Çap, 19.1 mm Dış Çap, 70 Shore A, Yeşil, 50 PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU4XUP modeli: HOR720Çapraz Referans: 55AC09
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
€35.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+O-Ring

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SUR R HOR270 O-Ring, 10 mm İç Çap, 13.8 mm Dış Çap, 13.8 mm Gerçek Dış Çap, 50 PK | CU4XUD 55AA90 HOR270€19.12
SUR R HOR520 O-Ring, 10.7 mm İç Çap, 16 mm Dış Çap, 16 mm Gerçek Dış Çap, 50 PK | CU4XUE 55AA99 HOR520€30.40
SUR R HOR430 O-Ring, 10.8 mm İç Çap, 14.3 mm Dış Çap, 70 Shore A, Yeşil, 50 PK | CU4XUF 55AA93 HOR430€19.12
SUR R HOR470 O-Ring, 11.1 mm İç Çap, 15.8 mm Dış Çap, 70 Shore A, Yeşil, 50 PK | CU4XUG 55AA96 HOR470€25.79
SUR R HOR480 O-Ring, 12 mm İç Çap, 16 mm Dış Çap, 16 mm Gerçek Dış Çap, 50 PK | CU4XUH 55AA97 HOR480€25.79
SUR R HOR570 O-Ring, 12 mm İç Çap, 17 mm Dış Çap, 17 mm Gerçek Dış Çap, 50 PK | CU4XUJ 55AC03 HOR570€30.16
SUR R HOR620 O-Ring, 12.3 mm İç Çap, 17.6 mm Dış Çap, 70 Shore A, Yeşil, 50 PK | CU4XUK 55AC05 HOR620€30.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUR R HOR720 O-Ring, 13.9 mm İç Çap, 19.1 mm Dış Çap, 70 Shore A, Yeşil, 50 PK
€35.04 / Adet