SWEEPEX PBK-720 Pro Serisi Fırçalar 72 İnç Genişlik 11 İnç H - 8'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pro Serisi Yedek Fırçalar |
Fırça Genişliği | 72 " |
Montaj | Mevcut Süpürge Yoluna Slaytlar |
Satır sayısı | 8 |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 9603500000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Fırça Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|
PBK-600 | 60 " | €738.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00