SWEEPEX SMB-960 Mega Serisi Süpürge 96 İnç Genişlik 11 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mega Serisi Süpürge |
Fırça Genişliği | 96 " |
Montaj | Max için Çatal Bağlantısı 6 "W x 2" H Çatal Dişleri |
Satır sayısı | 11 |
Gemi ağırlığı (kg) | 158.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 104.14 |
HS kodu | 9603500000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00