SWEEPEX SSD-480 Kir Süpürgesi Seti
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kir Süpürge Seti |
Fırça Dia. | 16 " |
Yolu Temizleme | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.84 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Fırça Dia. | Yolu Temizleme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SSD-400 | 12 " | 40 " | €521.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00