SWEEPEX SSM-400 Bakım Süpürge Takımı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bakım Süpürge Kiti |
Fırça Dia. | 12 " |
Yolu Temizleme | 40 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.84 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Fırça Dia. | Yolu Temizleme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SSM-480 | 16 " | 48 " | €768.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00